ボンシェルジュ ベスト BCV1700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48556279 品番 BCV1700
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ベージュ サイズ9号 性別女性用 タイプ両胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、両脇スリット開き、背抜き仕立て 胸囲(cm)89 混率(%)ポリエステル70、アセテート30 肩幅(cm)32 着丈(cm)52 生地ABツイル 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする