ボンマックス
ボンマックスの オフィスウェア
ボンマックスの トップス オフィスウェア
ボンマックスの ベスト オフィスウェア
ボンシェルジュ ベスト BCV1700
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48556288
品番
BCV1700
参考基準価格(税別)
¥17,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
ベージュ
サイズ
11号
性別
女性用
タイプ
両胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、両脇スリット開き、背抜き仕立て
胸囲(cm)
93
混率(%)
ポリエステル70、アセテート30
肩幅(cm)
34
着丈(cm)
53
生地
ABツイル
色番
1