ボンシェルジュ ベスト BCV1700

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48556333 品番 BCV1700
参考基準価格(税別)¥17,700 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ベージュ サイズ21号 性別女性用 タイプ両胸箱ポケット、両脇フラップポケット(スマホ対応サイズ)、両脇スリット開き、背抜き仕立て 胸囲(cm)119 混率(%)ポリエステル70、アセテート30 肩幅(cm)40.5 着丈(cm)56 生地ABツイル 色番1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする