エスコ
エスコの ロックアウト
ケーブルロックアウト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48557445
品番
EA983T-19
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,538
販売価格(税別)
¥
9,580
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ブレーカーパネルや隣接したゲートバルブのロックアウトに。
質量(kg)
0.27
穴径(Φmm)
【鍵】8.3
本体寸法(mm)
68×73×32
ワイヤー径(Φmm)
4
ワイヤー長さ(m)
4.57