※サンプル画像(詳細はメーカーHP等をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の リレー
Panasonic(パナソニック)の 一般リレー
制御盤型 大容量長寿命 パワーリレー HEシリーズ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
注文コード
48557818
品番
HE2AN-DC24V
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・コイル定格電圧・仕様
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
DC24
保護構造
ダストカバー
接点構成
2a
端子形状
プラグイン端子
定格電流(mA)
80
接点最大許容電圧(V)
AC277/DC30
接点最大許容電流(A)
AC25
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC277V 25A