グリースニップル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(5箱) ねじサイズM6×P0.75 注文コード48557917 品番EA991CZ-135
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥594
販売価格(税別)
540
この商品はねじサイズ・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る
材質真鍮(ニッケルメッキ) 形状90° 六角対辺(mm)8 入数(個)5 ねじサイズM6×P0.75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリスニップル・オイル窓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする