エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 水栓
エスコの 単水栓
散水栓
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48558949
品番
EA468HA-40
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
材質
青銅
質量(g)
580
ねじ径
PJ3/4
耐圧(MPa)
1.75
取付穴径(Φmm)
21
設置寸法(mm)
72×72
タケノコ径(Φmm)
21