[自動車用]内張クリップ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48559019 品番EA527CP-126
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,859
販売価格(税別)
1,690

【トヨタ・ダイハツ車】サイドボデイパネル(プッシュリベット)。【マツダ車】フロントバンパー(プッシュリベット)。【トヨタ・ダイハツ車】90044-68196-000、【マツダ車】S51S-51-833。

材質POM 質量(g)8.6 穴径(Φmm)7 板厚(mm)5.5〜7 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする