エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
[自動車用]内張クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48559037
品番
EA527CP-127
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,716
販売価格(税別)
¥
1,560
バスケットに入れる
【スバル車】リヤバンパー(スクリベット)、【トヨタ車】-(スクリベット)。【スバル車】91085-TA030、【トヨタ車】90467-09087
材質
PA6
質量(g)
9.3
穴径(Φmm)
8
板厚(mm)
3〜4
入数(個)
10