[自動車用]内張クリップ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード48559055 品番EA527CP-128
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別) アウトレット
¥1,6901,398

【ニッサン車】-(スクリベット)、【マツダ車】ヘッドランプ(スクリベット)。【ニッサン車】01553-01693、【マツダ車】89714-31770。

材質PC 質量(g)14.5 穴径(Φmm)8.5 板厚(mm)4.2〜5.2 入数(個)10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする