エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
[自動車用]内張クリップ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48559098
品番
EA527CP-130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,398
販売価格(税別)
¥
2,180
バスケットに入れる
【ホンダ車】バンパーフェイス(スクリベット)。【ホンダ車】91502-SP0-003。
材質
PP・PA6
質量(g)
21.8
穴径(Φmm)
10
板厚(mm)
9〜10
入数(個)
10