エスコ
エスコの 排気系・内外装部品
エスコの 内張りクリップ
[自動車用]内張クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48559116
品番
EA527CP-131
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,331
販売価格(税別)
¥
1,210
バスケットに入れる
【ダイハツ車・トヨタ車・スバル車】F/Rバンパー(スクリベット)。【ダイハツ車】90044-68291-010、【トヨタ車・スバル車】90467-05090-B1。
材質
POM・PA6
質量(g)
4.9
穴径(Φmm)
5
板厚(mm)
4〜7.2
入数(個)
10