エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 差替式ドライバー
[差替式]Hexアクショングリップドライバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48559134
品番
EA564KL-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
セット内容2点。マグネット付。早回しにはストレート型、トルクの必要な「増し締め」にはT型と作業に合わせて瞬時に形状を変更できます。。
ハンドル長さ(mm)
110
ビット全長(mm)
125
サイズ(mm)
1.5
対辺(inch)
【ハンドル六角】1/4