ボンマックス
LIFE MAX スラブTシャツ MS1143
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
S
XS
S
M
L
XL
XXL
色
ネイビー
ネイビー
オフホワイト
ブラック
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48559903
品番
MS1143
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ナチュラル感のあるスラブ独特の風合いと、程良いゆったりシルエットが魅力。
色
ネイビー
サイズ
S
種別
Tシャツ
材質
コーマ糸、綿100%
肩幅(cm)
40
袖丈(cm)
21
アズワン品番
64-4155-57
身幅(cm)
48
生地
スラブ
色番
8
身丈(cm)
65