ヘルメット取付型イヤーマフ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48560166 品番EA800WA-6
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,862
販売価格(税別)
4,420

3種類(あらゆるミゾ付ヘルメット用、幅の広いミゾ付ヘルメット用、ミゾなしヘルメット用)の取付部品を標準装備しておりますので、メーカー以外のヘルメットにも取り付け可能です。カップ上下調節可能。

材質イヤーカップPE、取付部品・差込み部品POM 質量(g)199 周波数(Hz)/遮音値(dB)500/25、1000/29、2000/33、4000/36
注意
※形状によっては取り付け出来ない場合もございます。ヘルメットは別売です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-19
用途:
伐採作業
その他業種

会社で支給されたヘルメットに装着できるので便利です。
壊れたので再購入いたしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする