曜日別特売
MS1145 LIFE MAX ポケット付 7.1オンスTシャツ MS1145 ボンマックス 48560287

LIFE MAX ポケット付 7.1オンスTシャツ MS1145

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1枚注文コード48560287品番MS1145
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

着ごたえある厚手の生地とシルキーな風合いのバランスが魅力。
パッチポケットが立体感を演出。

ネイビーサイズM種別Tシャツ混率(%)綿100肩幅(cm)43袖丈(cm)22アズワン品番64-4155-95身幅(cm)51色番8ポケットあり身丈(cm)68
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48560384
2021-09-13
用途: 作業着
アノスイチカワ有限会社

質感、物は非常に良いが胸ポケットの位置がおかしいような気がします。
着ると左胸のポケットが1/3位わきの下の辺りに来ます。
指摘されるまで気になりませんでしたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする