エスコ
ウィンドウリペアキット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
48560340
品番
EA922AB-37
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥104,060
販売価格(税別)
¥
94,600
バスケットに入れる
ワンショットレジン0.75ml、ガラス光沢剤10ml、ピットレジン2ml。ウインドウリペア施工器具のキットに、12回分の消耗品がセット。自動車のフロントガラスにできたキズを補修します。
セット内容
消耗品キット(12回分)、吸排気インジェクター、紫外線ランプ、吸気/加圧ユニット(赤・青)、圧力ゲージ、60cmホース、スクレーパー、ピーラー、極薄ワッシャー×2枚
色
無色透明
使用温度範囲(℃)
10~25
硬化時間(分)
5
危険物の類別
非危険物
注意
※キズの状態によっては補修が出来ない場合があります。