便座除菌クリーナー用ディスペンサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48560376 品番EA922KD-10A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,775
販売価格(税別)
5,250

トイレマジックリン便座除菌ディスペンサー。EA922KD-9、EA922KD-9Aを入れてお使い下さい。ミストで出てくるタイプ。飲食店・ホテル・オフィス・公共施設など、どんなトイレ空間にもなじみやすいシンプルなデザイン。

付属品鍵・補充用キャップ・カールプラグ・タッピングネジ・使い方シール・取扱説明書 材質【ディスペンサー】本体 : ABS・スライド部 : POM、【カートリッジ】ボトル:PE・ポンプ:PP/PE 寸法(mm)102×93×252 質量(g)385 吐出量(mL/ストローク)0.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする