曜日別特売
EA949CH-3 高速道路用レベルマーク エスコ 48561268

高速道路用レベルマーク

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード48561268品番EA949CH-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥847
販売価格(税別)
770

埋設管の維持・管理ができる。反射板を使用しているので、夜間でも確認しやすい。銘板に耐候性インクを使用しているので長期の使用に耐える。他工事の事故防止ができる。

用途高速道路用。材質【ピン】S20C、【プラスチック】ポリカ樹脂(高温、衝撃に強い)、【銘板】反射板(3M587)、【銘板色】耐候性インク寸法(mm)25×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする