JIS安全標識

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 48562144 品番 EA983B-132
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,694
販売価格(税別)
1,540
仕様非粘着、片面印刷、英文字入 材質硬質塩化ビニール 寸法(mm)450×300×1 取付ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売) 取付穴径(Φmm)3(×4ヶ所) 表示内容危険特高圧

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする