エスコ
エスコの 作業現場標識
エスコの 電気関係標識
JIS安全標識
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
48562205
品番
EA983B-135
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,694
販売価格(税別)
¥
1,540
バスケットに入れる
仕様
非粘着、片面印刷、英文字入
材質
硬質塩化ビニール
寸法(mm)
450×300×1
取付
ビスまたはテープ止め(ビス、テープ別売)
取付穴径(Φmm)
3(×4ヶ所)
表示内容
昇降注意