※10枚入
エスコ
エスコの 配管識別・バルブ表示
エスコの バルブ標識
バルブ開閉札
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1組(10枚)
注文コード
48562485
品番
EA983H-55B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,343
販売価格(税別)
¥
2,130
バスケットに入れる
両面印刷。英文字入。
材質
ラミPET
寸法(mm)
60×40×1
色
緑
入数(枚)
10
取付穴径(Φmm)
4
表示内容
閉