エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの 油性塗料用刷毛
油性用溶剤塗料用刷毛(山羊毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48563228
品番
EA109LE-44
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,023
販売価格(税別)
¥
930
バスケットに入れる
油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。
全長(mm)
183
毛丈(mm)
39
毛幅(mm)
60
毛色
白毛
玉厚(mm)
18