のり刷毛(山羊毛)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48563264 品番 EA109MF-32
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,510
販売価格(税別)
4,100

油性用。山羊毛。「塗料含み」「伸び」「まとまり」三拍子そろった溶剤塗料用刷毛。

全長(mm)177 サイズ(号)50 毛丈(mm)30 玉厚(mm)10 毛のかたさ中硬

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする