エスコ
エスコの 刷毛(ハケ)
エスコの のり用刷毛
のり刷毛(黒毛)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48563325
品番
EA109MF-36
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥418
販売価格(税別)
¥
380
バスケットに入れる
油性用。馬毛。腰の強い原毛を厳選し、毛の配合を工夫した専門家専用糊刷毛です。
全長(mm)
140
毛丈(mm)
25
玉厚(mm)
3
寸法(inch)
4
毛のかたさ
中硬