エスコ
エスコの 防除機・噴霧器
エスコの 手動式噴霧器
ハンドスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48563675
品番
EA115ML-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
ノズルで噴霧量を調整できます。加圧式スプレー。タンク側面に目盛付。
仕様
【動作圧力】40〜60psi
材質
【タンク】ポリエチレン、【ノズル】真鍮
寸法(mm)
266×361
質量(g)
400
容量(L)
2