エスコ
エスコの 防除機・噴霧器
エスコの 手動式噴霧器
ハンドスプレー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48563700
品番
EA115MN-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,150
販売価格(税別)
¥
6,500
バスケットに入れる
加圧式スプレー。調整ノズル。110°まで広がる噴霧で、広範囲の洗浄に便利です。
用途
産業、家庭用、配管、ガーデニング、農業に。
材質
【タンク】HDPE、【ノズル】PA
寸法(mm)
230×110×290
質量(g)
420
容量(L)
1
注意
※手持ち保持型なのでダブルタイヤ内輪(内側タイヤ)に使用する際はしっかりと押し付け、外輪(外側タイヤ)の場合は引き付けを確実にするようにしてください。