エスコ
エスコの 空調/換気関連部品
エスコの エアコン部材
エスコの エアコン洗浄部材
エアコン洗浄キット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48563718
品番
EA115ZH-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,290
販売価格(税別)
¥
33,900
バスケットに入れる
クイックコネスト・ワンタッチカプラー付。長さ4m。扇形(噴射角度:25°)。ルームエアコン洗浄に最適。先端が360°回転するので通常ノズルでは届きづらい場所の洗浄も簡単です。
用途
EA115TH-16(AW18DBL(NN))、EA115TH-11B(AW18DBL(NN)
エスコオリジナルセット品)用。
材質
【ノズルガン】真鍮、樹脂(グリップ部)、【ホース】ポリ塩化ビニル樹脂
寸法(mm)
【ノズルガン】300
使用圧力(MPa)
2(推奨)
ホース寸法(mm)
5×10
吐出量(mL/min)
1.5