エスコ
エスコの エアーガン・スプレーノズル
エスコの 引き金式エアーダスターガン
ロングノズルエアーガン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48563779
品番
EA123KD-11A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,244
販売価格(税別)
¥
2,040
バスケットに入れる
ロングノズルタイプ。プラグ付。
材質(本体)
POM
穴径(Φmm)
2.8
使用圧力(MPa)
0.6
ノズル長(mm)
500
取付ねじ
【ホース】Rc1/4
エア量(L/min)
470