ロングスプレーノズル(温水対応)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48563815 品番EA124LA-90PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,985
販売価格(税別)
6,350

プラグ付。衝撃の強い、集中的な洗浄力を必要とするときに最適です。ロック付。スプレーパターン2種(ジェット、フラット)。温水対応。

材質【ボディ・ヘッド】プラスチック、【ノズル】亜鉛 全長(mm)780 危険物の類別非危険物 接続ねじ呼び径3/4 NHメス
関連資料:仕様書(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする