エスコ
エスコの カプラー/レバーカップリング
エスコの 分岐カプラー
4連エアーカップリング(ワンプッシュ型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48563867
品番
EA140DK-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,950
販売価格(税別)
¥
4,500
バスケットに入れる
ワンプッシュ型。プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続ができます。
寸法(mm)
127×26.5×103
型
20
質量(g)
486
使用圧力(MPa)
0.63
連数
4