エスコ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ
エスコの 溶接ガスホース・調整器・カプラ用部品
溶接器用カプラーセット(チヨコック/酸素用)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48563928
品番
EA300BC-21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,855
販売価格(税別)
¥
8,050
バスケットに入れる
酸素用。チヨコック仕様。アポロコックと互換性があります。
セット内容
酸素用プラグ(5mm)、酸素用ソケット(5mm)、酸素用プラグ(ホース側)、酸素用ソケット(器具側)
材質
ソケット部真鍮、プラグ部鋼
使用圧力(MPa)
1以下
破壊圧力(MPa)
3
適合ホース径(Φmm)
5