水圧テストポンプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48563946 品番EA346B-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,200
販売価格(税別)
52,000

二重遮断およびパージバルブシステムにより圧力の調整を容易にします。試験液として水または油を使用して気密性をテストできます。

寸法(mm)720×170×260 質量(kg)8 容量(L)12 最高圧力(MPa)4.9 吐出量(mL/ストローク)45 接続ねじ呼び径R1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする