エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 酸、アルカリ用手袋
ニトリルゴム手袋(生分解性)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
48563964
品番
EA354BD-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥484
販売価格(税別)
¥
440
バスケットに入れる
耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
330
色
グリーン
サイズ
S
機能
耐薬品
手のひらまわり(cm)
17.8