ニトリルゴム手袋(生分解性)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48563980 品番 EA354BD-122
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥484
販売価格(税別)
440

耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。

材質ニトリルゴム 厚さ(mm)0.38 全長(mm)330 グリーン サイズM 機能耐薬品 手のひらまわり(cm)20.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする