エスコ
エスコの 溶剤・酸、アルカリ用手袋
エスコの 酸、アルカリ用手袋
ニトリルゴム手袋(生分解性)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
XL
注文コード
48563989
品番
EA354BD-124
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐酸、耐薬品性。強い酸や化学薬品に対して耐性があるにもかかわらず、生分解性を備えています。
材質
ニトリルゴム
厚さ(mm)
0.38
全長(mm)
330
色
グリーン
サイズ
XL
機能
耐薬品
手のひらまわり(cm)
25.4