天然ゴム手袋(裏毛付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 48564025 品番 EA354BJ-24
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥385
販売価格(税別)
350

裏毛付。優れたグリップ性。作業性。

材質【表】天然ゴム、【裏】レーヨン(植毛) 厚さ(mm)0.6 全長(mm)288 サイズLL 中指長(cm)8.9 手のひらまわり(cm)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする