エスコ
エスコの 水廻り部材
エスコの 洗濯機用品
エスコの 排水部材
洗濯機用排水管ジョイント
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48564156
品番
EA468CJ-231
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,656
販売価格(税別)
¥
6,960
バスケットに入れる
排水トラップ EA468CJ-235用。
材質
接続部(ソケット)ABS、ホースPVC
全長(mm)
350
質量(g)
800
ホース長さ(m)
0.35
ホース径(Φmm)
【VP-50用】60、【配管側】68
注意
※曲げることはできません。