エスコ
エスコの ヘラ/盛板/コテ
エスコの スクレーパー
スクレーパーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48564409
品番
EA524AV-9
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,793
販売価格(税別)
¥
1,630
バスケットに入れる
砥石で研いで使用できます。ハンマーで叩ける貫通柄。刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。
材質
【刃】刃物鋼(焼入れ)、【ハンドル】木柄
全長(mm)
185
刃幅(mm)
6.5
刃厚(mm)
2