スクレーパーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48564470 品番 EA524AV-18
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,046
販売価格(税別)
1,860

砥石で研いで使用できます。ハンマーで叩ける貫通柄。刃先は砥石で研いで繰り返し使えます。ガスケットやステッカーはがし、さび落としに最適です。

材質【刃】刃物鋼(焼入れ)、【ハンドル】木柄 全長(mm)185 刃幅(mm)40 刃厚(mm)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする