ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 全長(mm)143 注文コード48564594 品番EA537BE-140
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,670
この商品は全長など3種類から選べます 他の種類を見る

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。

全長(mm)143 質量(g)85 寸法A(mm)143 寸法F(mm)(刃長)12 寸法D(mm)D8 寸法E(mm)14.5 寸法B(mm)43 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線1.8 切断能力(Φmm) 硬線1.4 切断能力(Φmm) より線1.8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48564594 EA537BE-140 48564610 EA537BE-170 ラジオペンチ エスコ ラジオペンチ エスコ 1丁 2,770 税込3,047 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする