ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48564610 品番 EA537BE-170
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,047
販売価格(税別)
2,770

幅広い用途に使用可能な基本タイプ。通常タイプと比べて可動部まわりがスリムなデザイン。

全長(mm)173 質量(g)125 寸法A(mm)173 寸法F(mm)(刃長)12 寸法D(mm)D9 寸法E(mm)16 寸法B(mm)54 寸法C(mm)C51 切断能力(Φmm) 軟線2 切断能力(Φmm) 硬線1.6 切断能力(Φmm) より線2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする