エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48564637
品番
EA537BF-200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,883
販売価格(税別)
¥
3,530
バスケットに入れる
先端60°ベンド。狭い所に便利な先曲がりタイプ。
全長(mm)
191
質量(g)
170
寸法A(mm)
191
寸法D(mm)
D10
寸法E(mm)
18
寸法B(mm)
58
寸法C(mm)
C51
寸法G(mm)
(刃長)13
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
2
切断能力(Φmm) より線
2.3
寸法F(°)
60