エスコ
エスコの ペンチ/プライヤ/ニッパー
エスコの ペンチ
エスコの ラジオペンチ
ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48564655
品番
EA537BG-150
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,751
販売価格(税別)
¥
3,410
バスケットに入れる
蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
全長(mm)
164
寸法A(mm)
164
寸法F(mm)
(刃長)11
寸法D(mm)
D10
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
C53
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
切断能力(Φmm) より線
2