エスコ
エスコの コンセント/スイッチ/プレート
エスコの 配線器具その他関連用品
エスコの 配線器具カバー・キャップ
保護カバー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48564734
品番
EA538PM-121
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥798
販売価格(税別)
¥
725
バスケットに入れる
EA538PM-41のカバーに使用できます。
用途
EA538PM-41用。
適合
【取付台】EA539PM-123
材質
ポリカーボネート樹脂
寸法(mm)
126.5×66×28.8
注意
※EA538PM-123の取付台とセットでご使用ください。