エスコ
エスコの 制御機器・PLC・リレー
エスコの リレー
エスコの リレーソケット
[防水型]リレーソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
5
注文コード
48564820
品番
EA538RB-46
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,025
販売価格(税別)
¥
2,750
バスケットに入れる
この商品は
極数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ABS
寸法(mm)
35.6×126
質量(g)
130
極数
5
使用電圧(V)
12
保護等級
IPX4相当
使用電流(A)
20
耐電圧(V)
16
ケーブルサイズ(mm
2
)
黒・青0.75、黄・赤2.0
関連資料:
(0.04MB)