充電式油圧圧着工具

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48564874 品番EA539PH-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥248,270
販売価格(税別)
225,700

14.4V(リチウムイオン2.0Ah)。裸圧着端子、スリーブ用。暗所での作業に便利なLEDライト付。

付属品ダイスオス(14-38・60)、ダイスメス(14-60)、バッテリー×2個、充電器、アルミアタッシュケース 寸法(mm)329×107×84 質量(kg)2.1 圧着範囲(mm2)14〜60 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリー電圧(V)14.4 充電時間(分)80%:約30、100%:約40 公称出力(kN)42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする