エスコ
エスコの ハサミ
エスコの 専用ハサミ
[ステンレス製]ゴム用はさみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48564917
品番
EA540B-34A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,265
販売価格(税別)
¥
1,150
バスケットに入れる
反り刃。ゴム厚2.0mmまで使用可能。バネの力で楽に使用できます。
全長(mm)
143
質量(g)
35
刃長(mm)
50
刃厚(mm)
2
材質(刃)
ステンレススチール