エスコ
エスコの ドライバー/ビット
エスコの ドライバー
エスコの 精密ドライバー
マイナス精密ドライバーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
48565206
品番
EA550SW-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,270
販売価格(税別)
¥
15,700
バスケットに入れる
5本組。サイズによって色分けされている為、分かりやすいです。
材質
真鍮(クロムメッキ)
全長(mm)
79・79・79・85・85
硬度
HRC54/58
先端形状
マイナス(-)
先端サイズ(mm)
0.50・0.60・0.80・1.00・1.20
注意
※予備ビットは付属していません。