(絶縁マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48565294 品番 EA557ST-14
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,057
販売価格(税別)
1,870

1000V絶縁。DRALL+タイプの1000V絶縁プラスドライバー。

全長(mm)205 質量(g)46 軸長(mm)100 刃幅(mm)4 刃厚(mm)0.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする